TRIDONIC - LC 17/250-400/42 flexC SC SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501082
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 24 .. 42 V
Ausgangsstrom - 250 .. 400 mA
Ausgangsleistung - 10.5 .. 16.8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210822143
Sonepar Artikelnummer
121403075
Hersteller Artikelnummer
87501082
Hersteller Typ
87501082
Hersteller Artikel Nr.:
87501082
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
24 .. 42 V
Ausgangsstrom:
250 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
10.5 .. 16.8 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
70 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.027 kg


