TRIDONIC - LC 17/250-400/42 flexC SR SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501087
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 24 .. 42 V
Ausgangsstrom - 250 .. 400 mA
Ausgangsleistung - 10.5 .. 16.8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210822310
Sonepar Artikelnummer
121403076
Hersteller Artikelnummer
87501087
Hersteller Typ
87501087
Hersteller Artikel Nr.:
87501087
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
24 .. 42 V
Ausgangsstrom:
250 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
10.5 .. 16.8 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
147 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.081 kg


