Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 17W 250mA-700mA flexC C EXC LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 17W 250mA-700mA flexC C EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000693

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 15 .. 50 V

  • Ausgangsstrom - 250 .. 700 mA

  • Ausgangsleistung - 12.5 .. 17 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403078

Hersteller Artikelnummer

28000693

Hersteller Typ

28000693

Hersteller Artikel Nr.:

28000693

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

15 .. 50 V

Ausgangsstrom:

250 .. 700 mA

Ausgangsleistung:

12.5 .. 17 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

105 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.118 kg

12,5-17W / 250mA-700mA (250mA voreingestellt), 17W ab 350mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Einbauversion Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 105 x 70 x 22mm