TRIDONIC - LC 17W 250mA-700mA flexC SR EXC LED Konstantstromkonverter Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000699
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 50 V
Ausgangsstrom - 250 .. 700 mA
Ausgangsleistung - 12.5 .. 17 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403079
Hersteller Artikelnummer
28000699
Hersteller Typ
28000699
Hersteller Artikel Nr.:
28000699
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 50 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
12.5 .. 17 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
200 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.185 kg


