Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 18W 24V lp SNC LED Konstantspannungskonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 18W 24V lp SNC LED Konstantspannungskonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87500938

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 225 .. 750 mA

  • Ausgangsleistung - 5.4 .. 18 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210747606

Sonepar Artikelnummer

121403080

Hersteller Artikelnummer

87500938

Hersteller Typ

87500938

Hersteller Artikel Nr.:

87500938

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

225 .. 750 mA

Ausgangsleistung:

5.4 .. 18 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

179 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.069 kg

Konstantspannungs-LED-Treiber Ausgangsspannung 24 V Max. Ausgangsleistung 5,4 - 18 W Dimmbar mittels PWM LED-Dimmer Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h 5 Jahre GarantieIdeal als Systemlösung mit: Tridonic LLE-FLEXSNC 600, 1.200, 1.800 lm/m Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB SteckerAbm.: 179 x 30 x 21 mm