Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 18W 24V one4all NF SC EXC2 mit Zugentlastung DALI-2

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 18W 24V one4all NF SC EXC2 mit Zugentlastung DALI-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004429

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.108 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9006210797175

Sonepar Artikelnummer

121290035

Hersteller Artikelnummer

28004429

Hersteller Typ

28004429

Hersteller Artikel Nr.:

28004429

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.108 kg

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten, Dimmbereich von 1 – 100 %, Kein externer Dimmer notwendig, lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253). Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Datenblatt Kapitel: 1. Normen). Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, 50.000h Lebensdauer / 5 Jahre Garantie, Abm.: 175 x 43 x 30 mm