Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 18W 24V SR SNC

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 18W 24V SR SNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87500931

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210747583

Sonepar Artikelnummer

121290041

Hersteller Artikelnummer

87500931

Hersteller Typ

87500931

Hersteller Artikel Nr.:

87500931

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.092 kg

Konstantspannungs-LED-Treiber, Ausgangsspannung 24 V, Max. Ausgangsleistung 5,4 - 18 W, Dimmbar mittels PWM LED-Dimmer, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie. Ideal als Systemlösung mit: Tridonic LLE-FLEXSNC 600, 1.200, 1.800 lm/m, Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m, In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker, Abm.: 127 x 43 x 30 mm inkl. Zugentlastung.