TRIDONIC - LC 19/200-350/54 flexC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter DIP Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004120
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 54 V
Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 4 .. 18.9 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210793603
Sonepar Artikelnummer
121403081
Hersteller Artikelnummer
28004120
Hersteller Typ
28004120
Hersteller Artikel Nr.:
28004120
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 54 V
Ausgangsstrom:
200 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
4 .. 18.9 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
180 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.107 kg


