TRIDONIC - LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500961
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 100 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 4.4 .. 20 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210749204
Sonepar Artikelnummer
121403082
Hersteller Artikelnummer
87500961
Hersteller Typ
87500961
Hersteller Artikel Nr.:
87500961
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
100 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
4.4 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
120 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.103 kg


