TRIDONIC - LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500921
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 17.1 .. 44 V
Ausgangsstrom - 100 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210728087
Sonepar Artikelnummer
121403083
Hersteller Artikelnummer
87500921
Hersteller Typ
87500921
Hersteller Artikel Nr.:
87500921
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
17.1 .. 44 V
Ausgangsstrom:
100 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
4.4 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
120 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.104 kg


