TRIDONIC - LC 200W 24V IP67 L EXC UNV LED Konstantspannungs - Konverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003298
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 23.9 .. 24.1 V
Ausgangsstrom - 700 .. 8330 mA
Ausgangsleistung - 20 .. 200.6 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210737867
Sonepar Artikelnummer
121403086
Hersteller Artikelnummer
28003298
Hersteller Typ
28003298
Hersteller Artikel Nr.:
28003298
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
23.9 .. 24.1 V
Ausgangsstrom:
700 .. 8330 mA
Ausgangsleistung:
20 .. 200.6 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Umgebungstemperatur:
-30 .. 60 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
232 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.400 kg


