Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 200W 48V one4all NF SC EXC Konstantspannungs-LED Band

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 200W 48V one4all NF SC EXC Konstantspannungs-LED Band

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003536

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Ausgangsstrom - 417 .. 4167 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210745268

Sonepar Artikelnummer

121403087

Hersteller Artikelnummer

28003536

Hersteller Typ

28003536

Hersteller Artikel Nr.:

28003536

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

48 V

Ausgangsstrom:

417 .. 4167 mA

Ausgangsleistung:

20 .. 200 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmbar:

Ja

Dimmung DSI:

Ja

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

325 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.339 kg

200W / 48V dimmbar per: DALI, DSI, switchDIM (Taster), corridorFUNCTION Dimmbereich 1 - 100%, Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung geeignet für Einbau und unabhängige Montage Notlichtnorm nach EN50172 50.000h Lebensdauer / 5 Jahre Garantie Abm.: 325 x 43 x 30 mm