TRIDONIC - LC 21/500/42 fixC pc SR SNC2 LED Konstantstromkonverter phase-cut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003346
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 27 .. 42 V
Ausgangsstrom - 500 mA
Ausgangsleistung - 13.5 .. 21 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210745633
Sonepar Artikelnummer
121403089
Hersteller Artikelnummer
28003346
Hersteller Typ
28003346
Hersteller Artikel Nr.:
28003346
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
27 .. 42 V
Ausgangsstrom:
500 mA
Ausgangsleistung:
13.5 .. 21 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 45 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
102 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.136 kg


