TRIDONIC - LC 24/500-600/40 flexC R ADV2 F LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003215
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 24 .. 40 V
Ausgangsstrom - 500 .. 600 mA
Ausgangsleistung - 20 .. 24 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210731087
Sonepar Artikelnummer
121403091
Hersteller Artikelnummer
28003215
Hersteller Typ
28003215
Hersteller Artikel Nr.:
28003215
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
24 .. 40 V
Ausgangsstrom:
500 .. 600 mA
Ausgangsleistung:
20 .. 24 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Breite:
44 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.063 kg


