Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 24/500-600/40 flexC R ADV2 LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 24/500-600/40 flexC R ADV2 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003211

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 500 .. 600 mA

  • Ausgangsleistung - 20 .. 24 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210730998

Sonepar Artikelnummer

121403090

Hersteller Artikelnummer

28003211

Hersteller Typ

28003211

Hersteller Artikel Nr.:

28003211

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

500 .. 600 mA

Ausgangsleistung:

20 .. 24 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

56 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.069 kg

24W / 500mA 28W / 600mA Abmessung: Ø56,5 x 25mm