TRIDONIC - LC 25/350-600/42 bDW NF T-B EXC3 in-track-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003054
Ausgangsspannung - 14 .. 42 V
Ausgangsstrom - 350 .. 600 mA
Ausgangsleistung - 14.7 .. 25 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210719368
Sonepar Artikelnummer
121403097
Hersteller Artikelnummer
28003054
Hersteller Typ
28003054
Hersteller Artikel Nr.:
28003054
Ausgangsspannung:
14 .. 42 V
Ausgangsstrom:
350 .. 600 mA
Ausgangsleistung:
14.7 .. 25 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Breite:
32 mm
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.150 kg


