TRIDONIC - LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 in-track-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500898
Dimmung DALI - Ja
Ausgangsspannung - 14 .. 42 V
Ausgangsstrom - 350 .. 600 mA
Ausgangsleistung - 14.7 .. 25 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210716442
Sonepar Artikelnummer
121403098
Hersteller Artikelnummer
87500898
Hersteller Typ
87500898
Hersteller Artikel Nr.:
87500898
Dimmung DALI:
Ja
Ausgangsspannung:
14 .. 42 V
Ausgangsstrom:
350 .. 600 mA
Ausgangsleistung:
14.7 .. 25 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
260 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.164 kg


