TRIDONIC - LC 25/350-600/42 o4a T-W EXC3 in-track-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500909
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210716688
Sonepar Artikelnummer
121403099
Hersteller Artikelnummer
87500909
Hersteller Typ
87500909
Hersteller Artikel Nr.:
87500909
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.165 kg
Dimmbarer Konstantstrom- / Stromschienen-LED-TreiberOptionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des LeuchtenkopfesKompatibel mit Global Trac PULSE von Nordic Aluminium und OneTrack von Stucchi, siehe Datenblatt Kapitel 3.8Dimmbereich von 1 – 100 % (min. 3,5 mA)Für Leuchten der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 600 mA mit I-SELECT 2 Plugs oder DALIMax. Ausgangsleistung 25 WBis zu 83 % EffizienzLeistungsaufnahme im Stand-by < 0,5 WNominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-EigenschaftenGehäuse: Polycarbonat schwarz, weiß oder grauSchutzart IP20Schnittstellenone4all (DALI-2, switchDIM, corridorFUNCTION)Klemmen: 45° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (DALI-2, I-SELECT 2)ÜbertemperaturschutzÜberlastschutzKurzschlussschutzLeerlaufschutzSchutz gegen Burst-Spannungen 2 kVSchutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N)VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITE (DALI-2)Typische AnwendungFür Spotlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen


