TRIDONIC - LC 25/350/71 fixC SR SNC2 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500750
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 45 .. 71 V
Ausgangsstrom - 350 mA
Ausgangsleistung - 15.8 .. 24.9 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210678665
Sonepar Artikelnummer
121403095
Hersteller Artikelnummer
87500750
Hersteller Typ
87500750
Hersteller Artikel Nr.:
87500750
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
45 .. 71 V
Ausgangsstrom:
350 mA
Ausgangsleistung:
15.8 .. 24.9 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
127 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.095 kg


