TRIDONIC - LC 25/450-600/42 flexC SR SNC4 Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501088
Ausgangsspannung - 24 .. 42 V
Ausgangsstrom - 450 .. 600 mA
Ausgangsleistung - 18.9 .. 25.2 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210825694
Sonepar Artikelnummer
121403100
Hersteller Artikelnummer
87501088
Hersteller Typ
87501088
Hersteller Artikel Nr.:
87501088
Ausgangsspannung:
24 .. 42 V
Ausgangsstrom:
450 .. 600 mA
Ausgangsleistung:
18.9 .. 25.2 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
147 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.120 kg


