TRIDONIC - LC 25/450-600/42 flexC T-B SNC3 in-track-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501150
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.121 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210861517
Sonepar Artikelnummer
121403101
Hersteller Artikelnummer
87501150
Hersteller Typ
87501150
Hersteller Artikel Nr.:
87501150
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.121 kg
Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes Kompatible Stromschienen 3-Phasen-System, siehe Datenblatt Kapitel 3.8 Für Leuchten der Schutzklasse IIBIS Prüfzeichen nur für die weiße und schwarze Variante Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter 600, 550, 500 und 450 mA (voreingestellter Strom 450 mA) Max. Ausgangsleistung 25,2 WBis zu 86 % Effizienz Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h


