TRIDONIC - LC 25/450-600/42 flexC T-W SNC3 in-track-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501154
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.123 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210861555
Sonepar Artikelnummer
121403102
Hersteller Artikelnummer
87501154
Hersteller Typ
87501154
Hersteller Artikel Nr.:
87501154
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.123 kg
Konstantstrom- / Stromschienen-LED-TreiberOptionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des LeuchtenkopfesKompatible Stromschienen 3-Phasen-System, siehe Datenblatt Kapitel 3.8Für Leuchten der Schutzklasse II BIS Prüfzeichen nur für die weiße und schwarze Variante Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eWählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter 600, 550, 500 und 450 mA (voreingestellter Strom 450 mA) Max. Ausgangsleistung 25,2 W Bis zu 86 % EffizienzNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h


