TRIDONIC - LC 25/700/36 fixC SR SNC2 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500753
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 22 .. 36 V
Ausgangsstrom - 700 mA
Ausgangsleistung - 16.1 .. 25.2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210678702
Sonepar Artikelnummer
121403104
Hersteller Artikelnummer
87500753
Hersteller Typ
87500753
Hersteller Artikel Nr.:
87500753
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
22 .. 36 V
Ausgangsstrom:
700 mA
Ausgangsleistung:
16.1 .. 25.2 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
127 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.096 kg


