TRIDONIC - LC 25/75-350/220 flexC NF h16 EXC4 Lineare Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005033
Ausgangsspannung - 140 .. 220 V
Ausgangsstrom - 75 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 16.5 .. 25 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210826189
Sonepar Artikelnummer
121403105
Hersteller Artikelnummer
28005033
Hersteller Typ
28005033
Hersteller Artikel Nr.:
28005033
Ausgangsspannung:
140 .. 220 V
Ausgangsstrom:
75 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
16.5 .. 25 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.138 kg


