Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 25W 100–500mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 25W 100–500mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000679

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 25 .. 50 V

  • Ausgangsstrom - 100 .. 500 mA

  • Ausgangsleistung - 5 .. 25 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403106

Hersteller Artikelnummer

28000679

Hersteller Typ

28000679

Hersteller Artikel Nr.:

28000679

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

25 .. 50 V

Ausgangsstrom:

100 .. 500 mA

Ausgangsleistung:

5 .. 25 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

280 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.169 kg

25W / 100mA-500mA (100mA voreingestellt) 25W ab 500mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer bis zu 100.000h / 5 Jahre Garantie Abmessungen: 280 x 30 x 21 mm