TRIDONIC - LC 25W 350-1050 mA 50V bDW SC PRE2 Wireless dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002413
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 50 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 17.5 .. 25 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210665023
Sonepar Artikelnummer
121403107
Hersteller Artikelnummer
28002413
Hersteller Typ
28002413
Hersteller Artikel Nr.:
28002413
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 50 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
17.5 .. 25 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.128 kg


