TRIDONIC - LC 27/100-500/54 o4a NF SR EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500922
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 27 .. 54 V
Ausgangsstrom - 100 .. 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210728094
Sonepar Artikelnummer
121403111
Hersteller Artikelnummer
87500922
Hersteller Typ
87500922
Hersteller Artikel Nr.:
87500922
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
27 .. 54 V
Ausgangsstrom:
100 .. 500 mA
Ausgangsleistung:
5.4 .. 27 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
160 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.192 kg


