TRIDONIC - LC 28/300-700/42 bDW NF SC EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003715
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom - 300 .. 700 mA
Ausgangsleistung - 12.6 .. 28 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210757308
Sonepar Artikelnummer
121403112
Hersteller Artikelnummer
28003715
Hersteller Typ
28003715
Hersteller Artikel Nr.:
28003715
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom:
300 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
12.6 .. 28 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
97 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.102 kg


