TRIDONIC - LC 28/300-700/42 flexC NF SC EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501027
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom - 300 .. 700 mA
Ausgangsleistung - 12.6 .. 28 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210791937
Sonepar Artikelnummer
121403113
Hersteller Artikelnummer
87501027
Hersteller Typ
87501027
Hersteller Artikel Nr.:
87501027
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom:
300 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
12.6 .. 28 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
97 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.094 kg


