TRIDONIC - LC 28/300-700/42 o4a NF SC EXC3 LED Konstantstromkonverter dimmnbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004042
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom - 300 .. 700 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210778853
Sonepar Artikelnummer
121403114
Hersteller Artikelnummer
28004042
Hersteller Typ
28004042
Hersteller Artikel Nr.:
28004042
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom:
300 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
12.6 .. 28 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.101 kg


