TRIDONIC - LC 30/350-700/50 DA SC SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501147
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 350 .. 700 mA
Ausgangsleistung - 17.5 .. 30 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210857695
Sonepar Artikelnummer
121403117
Hersteller Artikelnummer
87501147
Hersteller Typ
87501147
Hersteller Artikel Nr.:
87501147
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
350 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
17.5 .. 30 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.107 kg


