TRIDONIC - LC 30/350/86 fixC SC SNC2 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500736
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 43 .. 86 V
Ausgangsstrom - 350 mA
Ausgangsleistung - 15.1 .. 30.1 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210678504
Sonepar Artikelnummer
121403116
Hersteller Artikelnummer
87500736
Hersteller Typ
87500736
Hersteller Artikel Nr.:
87500736
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
43 .. 86 V
Ausgangsstrom:
350 mA
Ausgangsleistung:
15.1 .. 30.1 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
97 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.094 kg


