Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 32/700-800/40 flexC R ADV2 LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 32/700-800/40 flexC R ADV2 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003212

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 700 .. 800 mA

  • Ausgangsleistung - 28 .. 32 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210731025

Sonepar Artikelnummer

121403118

Hersteller Artikelnummer

28003212

Hersteller Typ

28003212

Hersteller Artikel Nr.:

28003212

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

700 .. 800 mA

Ausgangsleistung:

28 .. 32 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

65 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.105 kg

28W / 700mA 32W / 800mA Abmessung: Ø65 x 25mm