TRIDONIC - LC 35/100-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501200
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.207 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210869957
Sonepar Artikelnummer
121403119
Hersteller Artikelnummer
87501200
Hersteller Typ
87501200
Hersteller Artikel Nr.:
87501200
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.207 kg
Konstantstrom-LED-TreiberDimmbar mittels 0 .. 10 V (inkl. Stand-by)Dimmbereich von 1 – 100 % (inkl. Stand-by)UL8750 mit Class 2 Ausgang basierend auf UL1310UL Listed Class PFCC Part 15 Class AAusgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 1.050 mA mit NFCMax. Ausgangsleistung 35 WBis zu 85,7 % EffizienzErfüllt Strictest Flicker Free Performance StandardsNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h


