TRIDONIC - LC 35/150-700/54 flexC NF h16 EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004410
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210796482
Sonepar Artikelnummer
121403120
Hersteller Artikelnummer
28004410
Hersteller Typ
28004410
Hersteller Artikel Nr.:
28004410
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.159 kg
Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauFür Leuchten der Schutzklasse IAusgangsstrom einstellbar zwischen 150 – 700 mA mit NFCMax. Ausgangsleistung 35 WBis zu 86 % EffizienzNominale Lebensdauer von 100.000 hGehäuse-Eigenschaften''Low profile''-Metallgehäuse mit weißem OberteilNur 16 mm GehäusehöheSchutzart IP20SchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC)Klemmen: 0° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)Constant Light Output Funktion (eCLO)Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITEUnterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit)Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätHohe Energieeinsparungen durch hohe EffizienzLebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen)Typische AnwendungFür Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen


