TRIDONIC - LC 35/150-700/54 o4a NF h16 EXC4 Lineare Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004633
Dimmung DALI - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 54 V
Ausgangsstrom - 150 .. 700 mA
Ausgangsleistung - 8.1 .. 35 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210802107
Sonepar Artikelnummer
121403121
Hersteller Artikelnummer
28004633
Hersteller Typ
28004633
Hersteller Artikel Nr.:
28004633
Dimmung DALI:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 54 V
Ausgangsstrom:
150 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
8.1 .. 35 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.164 kg


