TRIDONIC - LC 35/200-350/121 flexC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500993
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 52 .. 121 V
Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 10.4 .. 36.4 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210762791
Sonepar Artikelnummer
121403122
Hersteller Artikelnummer
87500993
Hersteller Typ
87500993
Hersteller Artikel Nr.:
87500993
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
52 .. 121 V
Ausgangsstrom:
200 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
10.4 .. 36.4 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
180 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.110 kg


