TRIDONIC - LC 35/80-400/95 o4a NF h11 PRE3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002941
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 40 .. 95 V
Ausgangsstrom - 80 .. 400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210712123
Sonepar Artikelnummer
121403126
Hersteller Artikelnummer
28002941
Hersteller Typ
28002941
Hersteller Artikel Nr.:
28002941
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
40 .. 95 V
Ausgangsstrom:
80 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
7.6 .. 35 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.134 kg


