TRIDONIC - LC 35W 24V IP67 L EXC UNV LED Konstantspannungs - Konverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003295
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 23.8 V
Ausgangsstrom - 146 .. 1460 mA
Ausgangsleistung - 3.5 .. 34.7 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210737928
Sonepar Artikelnummer
121403127
Hersteller Artikelnummer
28003295
Hersteller Typ
28003295
Hersteller Artikel Nr.:
28003295
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
23.8 V
Ausgangsstrom:
146 .. 1460 mA
Ausgangsleistung:
3.5 .. 34.7 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Umgebungstemperatur:
-30 .. 60 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
175 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.560 kg


