Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 35W 24V lp SNC2 Lineare Treiber

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 35W 24V lp SNC2 Lineare Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87501091

  • Ausgangsstrom - 438 .. 1458 mA

  • Ausgangsleistung - 11 .. 35 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäuse - Metallgehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210833118

Sonepar Artikelnummer

121403128

Hersteller Artikelnummer

87501091

Hersteller Typ

87501091

Hersteller Artikel Nr.:

87501091

Ausgangsstrom:

438 .. 1458 mA

Ausgangsleistung:

11 .. 35 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

230 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.172 kg

Konstantspannungs-LED-Treiber Ausgangsspannung 24 V Max. Ausgangsleistung 35 W Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM LED-Dimmer Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,5 W