TRIDONIC - LC 35W 24V one4all NF lp EXC2 dimmbarer LED Konstantspannungskonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005503
Dimmung DALI - Ja
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsstrom - 149 .. 1456 mA
Ausgangsleistung - 3.6 .. 34.8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210858395
Sonepar Artikelnummer
121403130
Hersteller Artikelnummer
28005503
Hersteller Typ
28005503
Hersteller Artikel Nr.:
28005503
Dimmung DALI:
Ja
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
149 .. 1456 mA
Ausgangsleistung:
3.6 .. 34.8 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.258 kg


