Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 35W 350/500mA flexC SR ADV LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 35W 350/500mA flexC SR ADV LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002495

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 35 .. 100 V

  • Ausgangsstrom - 350 .. 500 mA

  • Ausgangsleistung - 35 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210674773

Sonepar Artikelnummer

121403131

Hersteller Artikelnummer

28002495

Hersteller Typ

28002495

Hersteller Artikel Nr.:

28002495

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

35 .. 100 V

Ausgangsstrom:

350 .. 500 mA

Ausgangsleistung:

35 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

159 mm

Breite:

82 mm

Höhe:

34 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.171 kg

17,5 - 35W / 350 17,5 - 35W / 500mA Abmessung: 159,4 x 82 x 34 mm