TRIDONIC - LC 36/700-850/42 flexC SC SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501084
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 24 .. 42 V
Ausgangsstrom - 700 .. 850 mA
Ausgangsleistung - 29.4 .. 35.7 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210822150
Sonepar Artikelnummer
121403135
Hersteller Artikelnummer
87501084
Hersteller Typ
87501084
Hersteller Artikel Nr.:
87501084
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
24 .. 42 V
Ausgangsstrom:
700 .. 850 mA
Ausgangsleistung:
29.4 .. 35.7 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
97 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.086 kg


