TRIDONIC - LC 36/700-850/42 flexC SR SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501089
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 24 .. 42 V
Ausgangsstrom - 700 .. 850 mA
Ausgangsleistung - 29.4 .. 35.7 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210822327
Sonepar Artikelnummer
121403136
Hersteller Artikelnummer
87501089
Hersteller Typ
87501089
Hersteller Artikel Nr.:
87501089
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
24 .. 42 V
Ausgangsstrom:
700 .. 850 mA
Ausgangsleistung:
29.4 .. 35.7 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
147 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.097 kg


