TRIDONIC - LC 38/350-1050/50 bDW TW SR PRE2 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002584
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 50 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 17.5 .. 38 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210685922
Sonepar Artikelnummer
121403137
Hersteller Artikelnummer
28002584
Hersteller Typ
28002584
Hersteller Artikel Nr.:
28002584
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 50 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
17.5 .. 38 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
215 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.235 kg


