TRIDONIC - LC 38/350-500/85 flexC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501116
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 35 .. 85 V
Ausgangsstrom - 350 .. 500 mA
Ausgangsleistung - 12.3 .. 38.3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210844770
Sonepar Artikelnummer
121403138
Hersteller Artikelnummer
87501116
Hersteller Typ
87501116
Hersteller Artikel Nr.:
87501116
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
35 .. 85 V
Ausgangsstrom:
350 .. 500 mA
Ausgangsleistung:
12.3 .. 38.3 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
210 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.125 kg


