TRIDONIC - LC 40/200-350/133 flexCC lp SNC4 Lineare Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501099
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210827025
Sonepar Artikelnummer
121403142
Hersteller Artikelnummer
87501099
Hersteller Typ
87501099
Hersteller Artikel Nr.:
87501099
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.115 kg
Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauFür Leuchten der Schutzklasse ITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eWählbarer fixer Ausgangsstrom 200, 250, 300 und 350 mA (voreingestellter Strom 350 mA)Max. Ausgangsleistung 39,9 WBis zu 91,5 % EffizienzNominale Lebensdauer bis zu 50.000 hGehäuse-EigenschaftenGehäuse: Metall, weißSchutzart IP20FunktionenÜberlastschutzKurzschlussschutzLeerlaufschutz210 x 30 x 21 mm


