TRIDONIC - LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003059
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 14 .. 42 V
Ausgangsstrom - 500 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 21 .. 40 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210719719
Sonepar Artikelnummer
121403144
Hersteller Artikelnummer
28003059
Hersteller Typ
28003059
Hersteller Artikel Nr.:
28003059
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
14 .. 42 V
Ausgangsstrom:
500 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
21 .. 40 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
231 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.148 kg


