TRIDONIC - LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500899
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 14 .. 42 V
Ausgangsstrom - 500 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210716480
Sonepar Artikelnummer
121403146
Hersteller Artikelnummer
87500899
Hersteller Typ
87500899
Hersteller Artikel Nr.:
87500899
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
14 .. 42 V
Ausgangsstrom:
500 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
21 .. 40 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
260 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.164 kg


