TRIDONIC - LC 40/75-400/230 D4i NF h16 PRE4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005103
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.162 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210833446
Sonepar Artikelnummer
121403152
Hersteller Artikelnummer
28005103
Hersteller Typ
28005103
Hersteller Artikel Nr.:
28005103
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.162 kg
NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253)Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauDimmbereich von 1 – 100 % (min. 4,0 mA)Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IIAusgangsstrom einstellbar zwischen 75 – 400 mAMax. Ausgangsleistung 40 WBis zu 92,4 % EffizienzLeistungsaufnahme im Stand-by < 0,15 WNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h


